{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123102 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197458278 | |
Gamintojo numeris | 123102 3,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Modelis | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 | 34 | 34 | 34 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |