{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 144,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 171 mm | |
Bendras ilgis L | 222 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123010 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197572912 | |
Gamintojo numeris | 123010 17,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
886,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
874,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
617,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
667,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
729,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
486,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Nominalusis ⌀ DC | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |