{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 96 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | |
Bendras ilgis L | 162 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123010 12 | |
EAN / GTIN | 4045197572714 | |
Gamintojo numeris | 123010 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
433,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
428,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
207,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | žalia | geltona | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |