{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123008 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197569318 | |
Gamintojo numeris | 123008 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm arbs coliai): 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | žalia | geltona | žalias | žalia |
Bendras ilgis L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |