{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 28,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123101 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448859 | |
Gamintojo numeris | 123101 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 3,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
212,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4 290,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
2 665,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Semi-standardní | taip | taip | ano | ano |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | VHM | VHM | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |