{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122793 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744913 | |
Gamintojo numeris | 122793 6,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 180° 6,4 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
106,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Smailas kampas | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 | 34 | 34 | 53 | 34 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,4 | 24,4 | 24,4 | 43,4 | 24,4 |