{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 5×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 180 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 51,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Grąžto panaudojimas | ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip, kreipiamasis grąžtas | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 69 mm | |
Bendras ilgis L | 116 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122793 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745286 | |
Gamintojo numeris | 122793 11,5 |