{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122773 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406150884 | |
Gamintojo numeris | 122773 8,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE 8,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
38,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Bendras ilgis L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |