{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 36,35 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | |
Bendras ilgis L | 82 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,18 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122773 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406150501 | |
Gamintojo numeris | 122773 5,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE 5,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje
31,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D |
Bendras ilgis L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |