{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominal ⌀ DC | 7.7 mm | |
Danga | AlTiN-Si | |
Ašmenys | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerance nominal ⌀ | m7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
recommended maximum drilling depth L2 | 41.5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Flute length Lc | 53 mm | |
Overall length L | 91 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Feed f in steel < 900 N/mm2 | 0.18 mm/rev. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122771 7,7 | |
EAN / GTIN | 4062406147839 | |
Gamintojo numeris | 122771 7,7 |