VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 5/16

Prekės Nr.: 122771 5/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm resp. inch) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ coliais atitinka 7,94 mm
    Danga AlTiN-Si
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6537
    Modelis 6×D
    Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Smailas kampas 140 laipsniai
    rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 41,1 mm
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
    Bendras ilgis L 91 mm
    Koto ⌀ Ds 8 mm
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 122771 5/16
    EAN / GTIN 4062406147860
    Gamintojo numeris 122771 5/16

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    200
    Al >10 % Si
    N
    160
    Plienas <500 N/mm²
    P
    110
    Plienas <750 N/mm²
    P
    90
    Plienas <900 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    Ketus
    K
    90
    GGG
    K
    60
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Uitvoering:

    Gereedschap speciaal afgestemd op de boringsbewerking zonder inwendige koeling. Concave hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie met speciale aanslijping en 4-vlaks aanslijping garandeert proceszeker boren. Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste en hittebestendige coating.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
    Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
    Vorm HB: met nr. 122772 bestellen.
    Vorm HE: met nr. 122773 bestellen.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį