{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 1,59 mm | |
Danga | AlTiN-Si | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122771 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406147136 | |
Gamintojo numeris | 122771 1/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm arbs coliai): 1/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
47,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
33,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
38,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 94.70
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 82.30
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m6 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 13,6 mm | 10,7 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 13,6 mm | 11,615 mm |