Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Prekės Nr.: 122760 7,4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 41,9 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122760 7,4
Gamintojo numeris 122760 7,4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
35
Plienas <55 HRC
H
28
INOX <900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
35
Ketus (G)
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas.
Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122765.
Forma HE: užsakyti Nr. 122760 + 129100HE.
JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojami produktai yra Nr. 122761 ir Nr. 122762.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį