{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 91 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122760 6,06-X | |
Gamintojo numeris | 122760 6,06-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm |
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
139,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
116,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
106,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
89,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
142,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
100,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
165,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
152,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |