{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,65 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 74 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122725 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197822109 | |
Gamintojo numeris | 122725 4,65 |