{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
⌀ ribos | 16,01 mm - 18 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 93 mm | |
Bendras ilgis L | 143 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122725 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201029 | |
Gamintojo numeris | 122725 16,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arba coliai): 16,01-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
708,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
590,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
708,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
590,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
692,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
577,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
304,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
254,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
307,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
417,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
348,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |