{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 6,2 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 24,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122490 6,2 | |
EAN / GTIN | 4067263004295 | |
Gamintojo numeris | 122490 6,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | TiAlSiN |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | rožinė |
Bendras ilgis L | 79 mm | 79 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 6,2 mm | 6,2 mm |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 34 mm | 34 mm |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |