{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122490 12,2 | |
EAN / GTIN | 4067263004776 | |
Gamintojo numeris | 122490 12,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlTiN | TiAlSiN |
Modelis | 4×D | 4×D |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 12,2 mm | 12,2 mm |
Ašmenys | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | m7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 41,7 mm | 41,7 mm |