{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,7 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122481 4,2 | |
EAN / GTIN | 4062406790745 | |
Gamintojo numeris | 122481 4,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlSiN | AlTiN |
Modelis | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | mėlyna |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,7 mm | 17,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |