{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 38,2 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122481 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406791377 | |
Gamintojo numeris | 122481 11,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 11,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
144,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
162,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | žalia | žalias |
Nominalusis ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Smailas kampas | 140 | 135 | 140 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 | 55 | 55 |
Koto ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |