{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122480 9 | |
EAN / GTIN | 4062406779122 | |
Gamintojo numeris | 122480 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
55,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlSiN | AlTiN |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | mėlyna |
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | 9 mm |
Ašmenys | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |