{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ ribos | 8,01 mm - 9 mm | |
Danga | TiAlSiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 32 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HSC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122480 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000686 | |
Gamintojo numeris | 122480 8,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 8,01-X mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
242,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
80,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
67,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
82,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ribos | 8,01 ;9 | 8,01 ;10,00 | 8,01 ;10 | 8,01 ;10 | 8,01 ;9 |
Modelis | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | balta | žalias | žalias | rožinė |
Bendras ilgis L | 89 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 | 61 | 61 | 61 | 61 |