{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ coliais atitinka | 11,11 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 38,335 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Gamintojo numeris | 122436 7/16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 7/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
191,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
191,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
74,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalias | žalias | žalias |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |