{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
⌀ ribos | 14,01 mm - 16 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 145 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 | |
Gamintojo numeris | 122436 14,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 14,01-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
411,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
343,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
429,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
116,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
97,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
113,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
94,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
185,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
154,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
181,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
151,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serija | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |