{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122425 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197785749 | |
Gamintojo numeris | 122425 9,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 9,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
52,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nominalusis ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |