{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 7,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,1 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122425 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197785565 | |
Gamintojo numeris | 122425 7,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 7,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
82,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Smailas kampas | 135 | 135 | 140 | 140 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 23,1 |