{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 47 mm | |
Bendras ilgis L | 89 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122391 8,5 | |
EAN / GTIN | 4067263006848 | |
Gamintojo numeris | 122391 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
30,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
32,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
62,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | be | žalias | raudoni |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm |