{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Nominalusis ⌀ DC | 3,6 mm | |
Danga | AlTiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 14,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122391 3,6 | |
EAN / GTIN | 4067263006350 | |
Gamintojo numeris | 122391 3,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM galingas grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |