{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,04 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122372 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197971463 | |
Gamintojo numeris | 122372 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 4,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bendras ilgis L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Nominalusis ⌀ DC | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |