{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Nominalusis ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Pastūma f plienui < 60 HRC | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122372 3 | |
EAN / GTIN | 4045197967862 | |
Gamintojo numeris | 122372 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Diabolo VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
NOK 655,24
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | grön |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 grad |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 20 mm | 20 mm |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 15,5 mm | 15,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralborr |