{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,6 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,6 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122315 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197386762 | |
Gamintojo numeris | 122315 5,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
35,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
49,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
26,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Bendras ilgis L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |