{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,3 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 65 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122315 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387387 | |
Gamintojo numeris | 122315 14,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
256,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Bendras ilgis L | 115 | 115 | 133 | 133 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Smailas kampas | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 43,3 | 43,3 | 61,3 | 61,3 |