{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,7 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Modelis | 4×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 29,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 41 mm | |
Bendras ilgis L | 79 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,45 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122306 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197751553 | |
Gamintojo numeris | 122306 7,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 7,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
92,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Spalvinis žymėjimas | geltona | žalia | žalia | žalias | mėlyna |
Bendras ilgis L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai |