VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 3,8 mm

Prekės Nr.: 122306 3,8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,8 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 18,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122306 3,8
EAN / GTIN 4045197751164
Gamintojo numeris 122306 3,8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
360
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
350
PMMA, akrilas
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Itin našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Didelio tikslumo ašiškumą ir kiaurymės apvalumą užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.
Dydžiai 1 - 1,5 su 4 kreipiančiosiomis briaunomis.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122307.
Forma HE: užsakyti Nr. 122306 + 129100HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 3,8 mm

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HA 3,8 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
84,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
72,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
Pusiau standartinis taip taip taip taip taip
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Bendras ilgis L 66 66 66 66 66
Nominalusis ⌀ DC 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM
Smailas kampas 135 135 135 140 140
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 24 24 24 24

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį