{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,8 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,8 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,8 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122301 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042934 | |
Gamintojo numeris | 122301 8,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralinis grąžtas 8,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
80,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
66,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 125 | 125 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Smailas kampas | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 8,8 | 8,8 |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,8 | 67,8 |