{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 3,2 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 31,2 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 65 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,2 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Gamintojo numeris | 122301 3,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralinis grąžtas 3,2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
18,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
782 vnt. yra sandėlyje
15,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 65 | 65 | 65 |
Koto tolerancija | h7 | h7 | h7 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 |