{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 333 | |
Tipas | A | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k13 | |
Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Nominalusis ⌀ DC | 1,25 mm | |
skirta detalių ⌀ | 8 − 10 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,15 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Bendras ilgis L | 31,5 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |
Produkto numeris | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Gamintojo numeris | 121000 1,25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM centravimo grąžtas A 1,25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 226 vnt. yra sandėlyje
4,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 426 vnt. yra sandėlyje
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
516 vnt. yra sandėlyje
4,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
73,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
skirta detalių ⌀ | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
Bendras ilgis L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Koto tolerancija | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Koto ⌀ Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 |
Produkto rūšis | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas | Centravimo grąžtas |