VHM centravimo grąžtas A 0,5 mm

Prekės Nr.: 121000 0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC k13 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 333
  • Tipas: A
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k13
  • Gilinimo kampas: 60

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 333
Tipas A
Tolerancija Nominalusis ⌀ k13
Gilinimo kampas 60 laipsniai
Pjovimo kryptis dešinin.
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Nominalusis ⌀ DC 0,5 mm
skirta detalių ⌀ < 4 mm
Koto ⌀ Ds 3,15 mm
Koto tolerancija h6
Bendras ilgis L 20 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,01 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121000 0,5
EAN / GTIN 4045197038302
Gamintojo numeris 121000 0,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Iššlifuotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais.
Vienpusiai centravimo grąžtai!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį