Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 35 mm

Prekės Nr.: 118790 35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 35 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Karūninis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118790 35
EAN / GTIN 4045197514981

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
60
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
10
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS be dangos − puiki alternatyva už patrauklią kainą.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį