Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm 19 mm

Prekės Nr.: 118790 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalusis ⌀ DC 19 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Norma Gamykliniai standartai
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Karūninis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 118790 19
    EAN / GTIN 4045197514875
    Gamintojo numeris 118790 19

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis, plastikai
    N
    60
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    60
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    10
    INOX <900 N/mm²
    M
    10
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
    HSS be dangos − puiki alternatyva už patrauklią kainą.

    Paskirtis:

    Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

    Tiekiama:

    Be išmetiklio.

    Pastaba:

    Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį