Pakopinis grąžtas HSS/E, be dangos, Pjovimo briaunų ⌀: 40-50mm

Prekės Nr.: 118320 40-50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 40 mm - 50 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Laiptų aukštis 5 mm
Bendras ilgis 112 mm
Koto ⌀ 13 mm
grąžto žingsnis kas 1 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118320 40-50
EAN / GTIN 4045197036612
Gamintojo numeris 118320 40-50

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su cilindrine centrine dalimi ir ⌀ skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį