{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 30 mm - 40 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
Laiptų aukštis | 5 mm | |
Bendras ilgis | 98 mm | |
Koto ⌀ | 13 mm | |
grąžto žingsnis kas | 1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
Produkto numeris | 118320 30-40 | |
EAN / GTIN | 4045197036605 | |
Gamintojo numeris | 118320 30-40 |