Spiralinių grąžtų rinkinys HSS-Co8 Nr. 114550, rinkinys papildymui 1-13KB

Prekės Nr.: 115375 1-13KB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 135
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gręžimo diapazonas 1 mm - 13 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys HSS Co 8
    Norma DIN 338
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 135 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Grąžtų skaičius 29
    Kiaurymės ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
    Spalvinis žymėjimas mėlyna
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 115375 1-13KB
    EAN / GTIN 4062406098155
    Gamintojo numeris 115375 1-13KB

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <750 N/mm²
    P
    37
    Plienas <900 N/mm²
    P
    31
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    12
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    10
    INOX <900 N/mm²
    M
    20
    INOX >900 N/mm²
    M
    15
    Ti >850 N/mm²
    S
    6
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
    atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.
    Viršūnės forma C.