{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 29 | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115265 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4045197657657 | |
Gamintojo numeris | 115265 1-13KB |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114360 − papildymo rinkinys 1-13KB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
250,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
799 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
219,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtų skaičius | 29 | 29 | 29 | 29 |
Danga | TiN | be dangos | be dangos | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 |
su kasete | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Smailas kampas | 118 | 118 | 118 | 118 |