{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 24 | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115265 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024756 | |
Gamintojo numeris | 115265 1-10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114360 − papildymo rinkinys 1-10,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
161,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | be dangos |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS E |
Smailas kampas | 118 | 130 |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |