{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10,5 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 24 | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115245 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024695 | |
Gamintojo numeris | 115245 1-10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114360 dėžutėje 1-10,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
186,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 | 0,5 |
Gręžimo diapazonas | 1 ;10,5 | 1 ;10,5 |
Spalvinis žymėjimas | be | raudona |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS E |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 |