{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 19 | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | taip | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115030 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024169 | |
Gamintojo numeris | 115030 1-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114020 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
42,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
91,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
546 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
45,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Grąžtų skaičius | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |