Spiralinis grąžtas HSS Nr. 114000 − papildymo rinkinys 1-13KB

Prekės Nr.: 115020 1-13KB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
649 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gręžimo diapazonas 1 mm - 13 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
    Smailas kampas 118 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas
    Pjovimo briaunų skaičius Z 2
    Vidinis aušinimas ne
    Grąžtų skaičius 29
    Kiaurymės ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,5 mm
    su kasete ne
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 115020 1-13KB
    EAN / GTIN 4045197657558
    Gamintojo numeris 115020 1-13KB

    Aprašymas

    Modelis:

    Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
    Papildomai su tarpiniais dydžiais srieginėms kiaurymėms ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.