Spiralinis grąžtas HSS-E 7,3 mm

Prekės Nr.: 114580 7,3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7,3 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,1 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 69 mm
Bendras ilgis L 109 mm
Koto ⌀ Ds 7,3 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 114580 7,3
EAN / GTIN 4045197855558
Gamintojo numeris 114580 7,3

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį