{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 17,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Gamintojo numeris | 114470 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS/E H, be dangos, ⌀ DC h8: 4,5mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 830 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 069 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
695 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,86 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 003 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | rožinė | raudona | be | mėlyna | mėlyna | be |
Bendras ilgis L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |